Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama TRAGEGURT LOOP 130 Kamera Tragegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00027210 Gurt Digitalkamera Neopren Schwarz
Hama 00027210 Gurt Digitalkamera Neopren Schwarz
Hama 00027210 Gurt Digitalkamera Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1848018-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027210
EAN/GTIN:
     4007249272102
Suchbegriffe:
Kameragurt
Kamera-Tragegurt "Loop 130", Neopren, Schwarz

Ausstattung:
Kameragurt mit praktischen Schnellverschlüssen, speziell zur Befestigung an Kameras mit Ösen geeignet
die Gurtenden sind am Schnellverschluss schnell und einfach abnehmbar
hoher Tragekomfort durch elastisches Gurtband
besonders strapazierfähig durch superelastisches Neopren
längenverstellbar von 70 bis 130 cm

Verbraucherhinweis:
Der Kameragurt kann das Gewicht sämtlicher gängigen Kameramodelle tragen.

Technische Eigenschaften:
Material: Neopren
Breite Gurt: 1 cm
Breite Schulterauflage: 3,5 cm
Max. Länge: 130 cm
Design/Motiv: Loop
Farbe: Schwarz
Serie: Loop
Verwendung: Digitalkamera/Systemkamera

Lieferumfang:
1 Kamera-Tragegurt "Loop 130"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 14 x 3,5

Technische Daten:
Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Lieferumfang:
- 1 Kamera-Tragegurt "Loop 130"

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00027210, TRAGEGURT LOOP 130, Camera, Camera Strap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 14,51*
€ 17,53*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,90*
€ 31,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 34,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 31,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.