Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama SMART-SNAP M62 Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama "Smart-Snap", 62 mm Objektivdeckel Schwarz 6,2 cm
Hama "Smart-Snap", 62 mm Objektivdeckel Schwarz 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     102-1848017-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095462
EAN/GTIN:
     4007249954626
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
hama objektivdeckel
Objektivdeckel "Smart-Snap", mit Halter, 62 mm

Ausstattung:
zum Schutz des Objektivs vor Kratzern, Staub und anderen Verschmutzungen
Snap-Funktion zur schnellen und sicheren Befestigung am Filtergewinde des Objektivs
Sicherungskordel zum Festbinden an Kamera und Objektiv
große Tasten
kann auch an Filtern befestigt werden

Technische Eigenschaften:
Ausführung: Klemmmechanismus Smart-Snap
Deckelart: Frontdeckel
Farbe: Schwarz
Für Einschraubfassung: 62 mm
Passend für: Universell einsetzbar

Lieferumfang:
1 Objektivdeckel "Smart-Snap"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 15,7 x 14 x 2

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektivdeckel

Lieferumfang:
- 1 Objektivdeckel "Smart-Snap"

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00095462, SMART-SNAP M62, Body Cap, Camera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 7,20*
€ 9,37*
€ 4,49*
ab € 8,56*
€ 11,19*
€ 3,50*
ab € 10,05*
€ 12,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 18,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 18,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.