Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Lindy 43229 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 15 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1848012-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43229
EAN/GTIN:
     4002888432290
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Beschreibung
- USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 Interface, USB-Stecker Typ A an Buchse
- Unterstützt Datentransferraten bis max. 5 Gbit/s
- Chipsätze: VL210 & VL811
- Kabellänge: 15m
- In Kombination mit dem LINDY USB 3.1 / 3.0 Active Extension System Pro (Nr. 43157, 43158, 43159) können Distanzen bis 40m überbrückt werden; das erste Segment am Rechner muss dabei entweder Nr. 43158 oder Nr. 43229 sein
- USB Bus Powered - Stromversorgung über USB Bus
- Alternativ kann über das beiliegende Adapterkabel (USB A auf DC Rundstecker) auch ein USB-Netzteil angeschlossen werden
- Plug & Play
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 93,07*
€ 107,08*
€ 6,78*
ab € 93,73*
€ 108,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,08*
€ 111,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 111,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 132,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.