Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 43245 DisplayPort / USB-C Konverter [1x DisplayPort Buchse - 1x USB-C™ Stecker] Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848011-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43245
EAN/GTIN:
     4002888432450
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Lindy USB 3.1 Typ C auf DisplayPort 4K60 Adapter

Verbindet einen DisplayPort-Monitor mit einem USB Port Typ C
Unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K 3840x2160@60Hz
Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB 3.1 Port/Bus
Plug & Play, Treiber sind nicht erforderlich

Der Lindy USB 3.1 Typ C auf DisplayPort Konverter ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort-Monitors an einen Computer mit USB 3.1 Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil wird nicht benötigt.
Der Konverter unterstützt 4K-UHD-Auflösungen, sodass Inhalte mit hervorragender Bildschärfe und Genauigkeit dargestellt werden. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Hub kann daher mühelos installiert werden - egal ob durch professionelle oder unerfahrene Anwender.

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: USB Typ C auf DisplayPort
Schnittstellen-Standard: DisplayPort 1.2
Unterstützte Bandbreite: -
Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz
Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@60Hz
Chipsatz: VL100
Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung
Power Delivery: -
HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4 / DPCP 1.4
Audio: -
Separate Audio-Ports: -
Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode

Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
Ausgänge: 1 x DisplayPort (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 38x40x15mm (1.5x1.57x0.59in)
Kabellänge (montiert): 170mm (6.69in)
Gehäusematerial: Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e: 0.028kg (0.06lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Lagertemperatur: '-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: -
Farbe: Weiß

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,USB-C · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C™ Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Konverter · Produkt-Art: TV, Monitor Konverter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C™ Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
weiß
Anschluss-Typ:
DisplayPort | USB-C
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Konverter
Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapterkabel displayport, usb displayport adapter, LINDY, 43245, LINDY USB Typ C DisplayPort Adapter, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,12*
€ 15,57*
€ 3,80*
ab € 13,20*
€ 15,65*
€ 2,50*
ab € 13,25*
€ 15,71*
1 Tag
32
€ 5,00*
ab € 13,53*
€ 16,03*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 23,29*
€ 26,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.