Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß 31327


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848010-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31327
EAN/GTIN:
     4002888313278
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß 31327

Lindy 2m USB an Lightning Kabel, weiß

Lade- und Sync-Kabel, für iPhone, iPad & iPod

Laden, Synchronisieren oder übertragen Sie Daten von Ihrem Apple-GerätTPE-Kabelkonstruktion für erhöhte Flexibilität, Mobilität und HaltbarkeitApple MFi-lizenziertes Produkt (made for iPod, iPhone & iPad)Verfügbar in den Längen 0,5m, 1m, 2m und 3m  Dieses USB-Lighting-Kabel ermöglicht es Ihnen, ein Apple-Gerät (iPhone, iPad oder iPod) mit einem Computer zu verbinden, um es zu laden, Daten zu übertragen oder eine Synchronisation durchzuführen. MFi-zertifiziert Dieses Produkt wurde anhand des Apple MFi-Lizenzierungsprogramms zertifiziert. Made for iPod-, Made for iPhone-, Made for iPad- und Airplay-Logos veranschaulichen dem Kunden, dass dieses elektronische Zubehör speziell für den iPod, das iPhone oder das iPad entworfen und durch den Entwickler zertifiziert wurde, um dem Standard von Apple gerecht zu werden.  PVC- und halogenfreie KabelkonstruktionBei der Herstellung dieser Kabel werden nur werksgeprüfte, thermoplastische Elastomere (TPE) verwendet. Sie sind vollständig PVC- und halogenfrei. Dies entspricht den Richtlinien der EU, welche auf die Limitierung von PVC und toxischen Additiven in typischen Kabelkonstruktionen abzielen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 2.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, iphone datenkabel 2m, 04002888313278, LINDY, 31327, LINDY 2m USB an Lightning Kabel weiss, usb host kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,84*
€ 9,42*
1
€ 4,50*
ab € 8,85*
€ 9,43*
12 Tage
nicht lagernd
9
€ 6,99*
ab € 9,62*
€ 10,11*
1
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 10,72*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.