Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1848009-MU Herst.-Nr.: 42845 EAN/GTIN: 4002888428453 |
| |
|
|  |  |
 | Ideal zum Einsatz im Industrie-Umfeld! -verbindet elektronische POS-Geräte wie Barcode-Scanner und industrielle Kontroll- und Regelanlagen mit PCs und Notebooks über eine USB-Schnittstelle. -stellt einen RS485 Port (D9 Stecker) zur Verfügung. -unterstützt Datentransferraten bis 3 Mbit/s. -USB 1.1 Schnittstelle, USB 2.0 Full Speed kompatibel bis 12 Mbit/s. -USB Bus-powered, kein Netzteil erforderlich. -mit ca. 1m langem Anschlusskabel mit USB Typ A-Stecker. -Systemvoraussetzungen: Windows ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS 9 und höher. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabellänge | 1 m |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 77 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 25,23* | € 33,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 25,40* | € 33,52* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,72* | € 36,51* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,57* | € 36,56* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,94* | € 43,83* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|