Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43157 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1848000-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43157
EAN/GTIN:
     04002888431576
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 10m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Es verfügt über einen USB-Stecker Typ A und einen USB-Stecker Typ B und ermöglicht somit den direkten Anschluss von USB-Geräten mit USB-Buchse Typ B wie beispielsweise Drucker und eine flexible Positionierung in größerer Entfernung.

Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Das schlanke Design des Gehäuses ermöglicht eine Installation auch in räumlich beengten Verhältnissen.

Das Aktivkabel wird über den USB Bus mit Strom versorgt und sollte daher nur mit USB-Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet werden oder mit Geräten, die über ein eigenes Netzteil verfügen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Aktivverlängerung
Länge:
10 m
Steckverbinder A:
USB Typ A Stecker
Steckverbinder B:
USB Typ A Buchse
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Garantie:
2 Jahre
Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 61,57*
€ 72,27*
€ 6,78*
ab € 62,35*
€ 73,17*
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 76,38*
3 Tage
24
€ 7,50*
ab € 65,08*
€ 76,39*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 84,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.