Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 43172 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / VGA Konverter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x VGA-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847999-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43172
EAN/GTIN:
     4002888431729
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Lindy USB 3.0 VGA Adapter f. Intel Core i-Serie ab 3.Generation

Verbindet einen zusätzlichen VGA-Monitor mit dem USB 3.0 Port des Computers
Geeignet für Intel-Core-i5/7-Prozessoren ab der 3. Generation
Einfache Installation, Stromversorgung über den USB Bus
Kompatibel mit Windows 7, 8 & 10

Dieser LINDY USB 3.0 VGA Adapter erlaubt Ihnen den Anschluss eines zusätzlichen Monitors, Fernsehers, LCD-Displays oder Projektors via USB 3.0-Port Ihres Notebooks oder PCs in einer Auflösung bis 1200p.  USB 3.0-SpezifikationGeeignet für Intel Core i-Prozessoren der 3. Generation oder AMD-Prozessoren, sofern ein USB 3.0 Controller integriert istAnzeigemodi: gespiegelter, erweiterter oder primärer DesktopJe nach Prozessorleistung ist der Anschluss mehrerer Adapter (Monitore) möglichUnterstützt Windows Desktop und VideowiedergabeAuflösungen bis 1920 x 1200 / 1080pUnterstützte Betriebssysteme: Windows 7 und höher  *Bitte beachten Sie, dass keine DisplayLink oder MCT Treiber auf Ihrem Computer installiert sein dürfen! **Für Windows 10 sind zwingend neueste Treiber (ab Version 1.1.315.0) nötig. Laden Sie die aktuellen Treiber bitte von unserer Webseite herunter. Ältere Treiber - auch die mitgelieferten auf CD - sind leider nicht kompatibel.

Ausstattung:
AV-Schnittstelle: USB Typ A auf VGA
Schnittstellen-Standard: VGA
Unterstützte Bandbreite: -
Maximale Eingangsauflösung: 1920x1200 & 1080p
Maximale Ausgangsauflösung: 1920x1200 & 1080p
Chipsatz: FL2000
Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A, Intel i5/7 Serie ab 3. Generation
Power Delivery: -
HDCP-Unterstützung: -
Audio: -
Separate Audio-Ports: -
Spezielle Eigenschaften: -

Eingänge: 1 x USB Typ A (Stecker)
Ausgänge: 1 x VGA (Buchse)
Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 22x48x13mm (0.87.x1.89x0.51in)
Kabellänge (montiert): 90mm (3.54in)
Gehäusematerial: Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e: 0.019kg (0.04lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Lagertemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: -
Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Konverter · Produkt-Art: TV, Monitor Konverter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
schwarz
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | VGA
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Konverter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 21,89*
€ 6,78*
ab € 18,53*
€ 21,90*
€ 3,80*
ab € 18,61*
€ 21,99*
€ 2,50*
ab € 18,73*
€ 22,13*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.