Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42889 Serien-Kabel Silber 0,6 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42889 Serien-Kabel Silber 0,6 m USB Typ-A DB-9
Lindy 42889 Serien-Kabel Silber 0,6 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     102-1847991-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42889
EAN/GTIN:
     4002888428897
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Schließen Sie 2 serielle Geräte am USB-Port Ihres Computers an!
Dieser USB-Seriell-Konverter ermöglicht den Anschluss von 2 seriellen Geräten an einem einzigen USB-Port! Er unterstützt RS232-Devices wie Modems, PDAs, Barcodeleser, Etikettendrucker, POS-Geräte usw.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter lindy, usb d sub adapter, adapter rs232 usb, seriellkabel, datenkabel, COM-Kabel, RS232-Kabel, schnittstellenkabel, anschlusskabel, steuerkabel, übertragungskabel, schnittstellenleitung, kommunikationskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 30,19*
€ 39,35*
1
€ 6,78*
ab € 32,24*
€ 42,02*
1
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 43,64*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 43,65*
Lager 102
4
1
€ 4,95*
ab € 41,68*
€ 53,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.