Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1847986-BP Herst.-Nr.: 42686 EAN/GTIN: 4002888426862 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB 2.0,Seriell Adapter [1x USB - 1x RS232-Stecker]
Lindy USB Seriell RS232 Konverter mit COM-Speicherung
Verbindet serielle RS232-Geräte wie Modem und Seriell-Drucker mit USB-Schnittstelle, behält beim Ein- und Ausstecken die COM-Port Einstellungen bei
Schließen Sie serielle RS232-Geräte wie Modem, Seriell-Drucker etc. über diesen Konverter an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners an. Der Adapter verfügt über die Funktion der COM-Speicherung, wodurch die COM-Port Einstellungen für alle seriellen Geräte beim Ein- und Ausstecken beibehalten werden. Die einmal zugeordneten COM-Portwerte werden gespeichert und nach dem Ein- und Ausstecken automatisch wieder korrekt zugeordnet. Das gilt auch, wenn zwischen verschiedenen USB-Ports gewechselt wird.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RS232-Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0,Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 1.10 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.10 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RS232-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Seriell | Anschluss-Typ: | USB | Seriell | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter lindy, usb d sub adapter, 04002888426862, LINDY, 42686, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 14,45* | € 20,04* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 14,64* | € 20,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,68* | € 20,40* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,87* | € 21,78* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,22* | € 29,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|