Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama TRAVELLER PREMIUM MONO170 Einbeinstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00004267 Kamera-Einbeinstativ Aluminium Schwarz
Hama 00004267 Kamera-Einbeinstativ Aluminium Schwarz
Hama 00004267 Kamera-Einbeinstativ Aluminium Schwarz
Hama 00004267 Kamera-Einbeinstativ Aluminium Schwarz
Hama 00004267 Kamera-Einbeinstativ Aluminium Schwarz
Hama 00004267 Kamera-Einbeinstativ Aluminium Schwarz
Hama 00004267 Kamera-Einbeinstativ Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1847958-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004267
EAN/GTIN:
     4007249042675
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
hama einbeinstativ
Einbeinstativ "Traveller Premium Mono", 170

Ausstattung:
ideal für unterwegs, im unwegsamen Gelände und überall dort wo drei Beine wenig Platz haben, geeignet für Foto- und Videokameras
Spikes am Stativfuß sorgen für besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergründen
drehbarer Gewindezapfen von A 1/4" (6,4 mm) auf A 3/8" (9,5 mm) zum Fotografieren mit großen Kameras
extrem leichte und stabile Aluminium-Konstruktion
funktionelle Schraubklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position
Gummifuß für sicheren Stand
rutschfester Schaumstoffgriff für Einsatz bei jedem Wetter
Stativbein individuell einstellbar
Stativ eignet sich auch bestens als Wanderstock

Technische Eigenschaften:
Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm)
Bein-Segmente: 5-teilig (4-fach ausziehbar)
Material: Aluminium
Max. Belastbarkeit: 8000 g
Gewicht: 465 g
Max. Profilstärke: 29,5 mm
Min. Höhe - Max. Höhe: 45 -170 cm
Farbe: Schwarz
Serie: Traveller Premium Mono 170

Lieferumfang:
1 Einbeinstativ "Traveller Premium Mono"
1 Trageschlaufe
1 Tasche

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 54 x 6,2 x 6,2

Technische Daten:
Produkt-Art: Einbeinstativ

Lieferumfang:
- 1 Einbeinstativ "Traveller Premium Mono"
- 1 Trageschlaufe
- 1 Tasche

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00004267, TRAVELLER PREMIUM MONO170, N/A, Camera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 50,18*
€ 55,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 107,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 120,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 119,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.