Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1847919-MU Herst.-Nr.: 62430 EAN/GTIN: 4002888624305 |
| |
|
|  |  |
 | Cat.6 UTP 10 Crimpstecker UTP RJ45 Cat.6 ungeschirmt für die Assemblierung von Patchkabeln - Kontakte mit Goldauflage 50µm. - Geignet zum crimpen von starren und flexiblen Kabel - Mit Einführhilfe zur leichteren Montage. Weitere Informationen: Merkmale | Stecker | RJ-45 8-pin cat.6 |  | Produktfarbe | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, patchkabel 10m weiß, patch-kabel rj-45, patchkabel, kabelverbinder, drahtklemmen, steckverbinder, aderverbinder, litzenverbinder, kabelklemmen, leiterverbinder, elektroverbinder, drahtanschlüsse, verbindungsklemmen |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 4,36* | € 6,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,62* | € 6,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,78* | € 6,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,07* | € 7,13* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,50* | € 9,25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|