Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY Netzwerk Adapter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847918-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     62435
EAN/GTIN:
     4002888624350
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Cat6
Kat6
RJ-45 Stecker
Lindy RJ45 Stecker STP Cat.6, mit Einführhilfe, 10er Pack

Cat.6 STP Crimpstecker RJ45 ungeschirmt für die Assemblierung von Patchkabeln, Kontakte mit Goldauflage 1,27µm, 10er Pack

Cat.6 STP10 Crimpstecker STP RJ45 Cat.6 geschirmt für die Assemblierung von Patchkabeln  Kontakte mit Goldauflage 1,27µm.Geignet zum crimpen von starren und flexiblen KabelMit Einführhilfe zur leichteren MontageKabelknickschutz bzw. Kabelschuhe finden Sie in verschiedenen Farben unter den Artikelnummern 60385 bis 60391 (für nachträgliche Montage.)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Produkt-Art: Netzwerk Adapter

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, crimpstecker rj45, crimpstecker, grau kat6, LINDY, 62435, LINDY RJ45 Stecker STP Cat.6 10St., Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,47*
€ 6,90*
€ 2,50*
ab € 5,52*
€ 6,97*
€ 3,80*
ab € 5,54*
€ 7,00*
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 7,29*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 16,38*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.