Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Revomax SK-Einheit RX448 Schnellwechseladapter Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847773-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40448
EAN/GTIN:
     4007134011618
Suchbegriffe:
Cullmann
40448
Revomax SK-Einheit RX448
Cullmann Revomax RX448 - Zubehör Digitalkameras

Cullmann REVOMAX Schnellkupplungs-Einheit RX448 Die in ihren Abmessungen kompakte Schnellkupplungseinheit REVOMAX RX448, überzeugt durch Sicherheit, Robustheit und Komfort. Durch das genormte, auf der Unterseite angebrachte 1/4 Zoll Anschlussgewinde, lässt sich die SK-Einheit an jedem Stativ bzw. Stativkopf befestigen. Die beiden integrierten Wasserwaagen erlauben eine präzise Ausrichtung der Kamera. Das 1/4 Zoll Kameraanschlussgewinde und der versenkbare Videopin garantieren eine sichere Befestigung der Kamera. Features: -Genormtes 1/4 Zoll Anschlussgewinde auf der Unterseite -Zusätzlicher Sicherungshebel gegen unbeabsichtigtes Herausfallen der SK-Platte -Zwei integrierte Wasserwaagen zur präzisen Kameraausrichtung -Robuste SK-Platte RX475 mit 1/4 Zoll Kameraanschlussschraube -Komplett aus Aluminium gefertigt -Breite: 75 mm -Höhe: 22 mm -Tiefe: 60 mm -Gewicht: 110 g

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 110 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Schnellwechseladapter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Schnellwechseladapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 20,44*
€ 23,77*
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 23,79*
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 27,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,49*
€ 28,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 29,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.