Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Novoflex VR-System Slim Panoramasystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847772-BP
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     VR-SYSTEM SLIM
EAN/GTIN:
     4030432882017
Suchbegriffe:
Novoflex
VR-SYSTEM SLIM
VR-System Slim
Novoflex VR-System Slim - Rack-Zubehör

Novoflex VR-SYSTEM SLIM - Kompaktes Panoramasystem für mehrzeilige Panoramaaufnahmen Mit lediglich 750 g Gesamtgewicht ist es ab sofort auf jeder Reise mit dabei. Die untere Panoramadrehplatte mit vier integrierten Rastungen (16, 30, 36, 48), welche die gängigsten Brennweiten spiegelloser Systemkameras abdeckt, macht das Aufnehmen professionell und sicher. Mehrzeilige Panoramen werden zum Kinderspiel. Die obere Drehachse weist feststehende Rastungen alle 10° auf. Mit zwei Handgriffen lässt sich das System platzsparend zusammenlegen und passt somit problemlos in beinah jede Fototasche. Einsatz Das VR-System Slim ermöglicht das parallaxenfreie, horizontale und vertikale Schwenken um den Nodalpunkt des Objektives. Es ist somit prädestiniert für mehrzeilige Panoramen in der perspektivenkorrigierten Flächen- oder Kugelprojektion. Aber auch klassische, einzeilige Zylinderpanoramen lassen sich dank der in vier Winkelschritten rastbaren unteren Panoramaplatte leicht verwirklichen. Komfort, Stabilität, Präzision bei gleichzeitig geringsten Abmessungen und Gewicht zeichnen diesen kompakten Panoramakopf aus. Es kann mit Kompaktkameras, spiegellosen Systemkameras und kompakten D-SLR Kameras eingesetzt werden. Eigenschaften: -Kompaktes Panoramasystem für mehrzeilige Panoramaaufnahmen -Gesamtgewicht: 750g -Panoramadrehplatte mit vier integrierten Rastungen: 16, 30, 36, 48 -Obere Drehachse weist feststehende Rastungen alle 10° auf -Ermöglich parallaxenfreies, horizontales und vertikales Schwenken um den Nodalpunkt des Objektives -Prädestiniert für mehrzeilige Panoramen in der perspektivenkorrigierten Flächen- oder Kugelprojektion -Es kann mit Kompaktkameras, spiegellosen Systemkameras und kompakten D-SLR Kameras eingesetzt werden

Technische Daten:
Gewicht: 750 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Panoramasystem

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Novoflex
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Panoramasystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,93*
€ 389,86*
Frei Haus
ab € 419,59*
€ 441,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 419,60*
€ 441,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,50*
€ 512,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,76*
€ 506,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,60*
€ 486,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.