Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Novoflex Klemmplatte Slim in L-Form L-Schiene Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847770-BP
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     QPL SLIM VERTIKAL
EAN/GTIN:
     4030432912028
Suchbegriffe:
Novoflex
QPL SLIM VERTIKAL
Klemmplatte Slim in L-Form
Novoflex QPL Slim VERTIKAL 1/4Zoll Blau Stativaufsatz

Novoflex QPL Slim VERTIKAL Die Klemmplatte Slim ist speziell auf das geringe Gewicht und die kompakte Abmessung der Kamera angepasst. Sie passt besonders gut zu der Schnellkupplungsbase Q=Mount Mini, ist aber auch mit allen anderen Q-Schnellkupplungen (UniQ/c-kompatibel) von NOVOFLEX verwendbar. -Gewicht: 116g -Kameraanschluß: 1/4'-Gewinde -Stativanschluß: Q-System (UniQ/C-kompatibel)

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 112 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: L-Schiene

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Novoflex
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
112 g
Produkt-Art:
L-Schiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,82*
€ 70,04*
€ 3,50*
ab € 75,94*
€ 80,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 80,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 88,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.