Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Novoflex Panoramaplatte mit Rasterung Panoramaplatte Außengewinde=3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847769-BP
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     PANORAMA 48
EAN/GTIN:
     4030432830018
Suchbegriffe:
Novoflex
PANORAMA 48
Panoramaplatte mit Rasterung
Novoflex Panorama Plate 48

Novoflex PANORAMA 48 Die Panoramafotografie erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Die Platte verfügt über ein Kugellager, welches einen sauberen und spielfreien Lauf garantiert, eine 360°-Skalierung mit 5°-Unterteilung, eine integrierte Libelle zur exakten horizontalen Ausrichtung, einen versenkbaren Verdrehschutzpin und ein 3/8' - 1/4' Stativanschlußgewinde. Sie ist extrem schmal gebaut, um bei der Verwendung von Weitwinkelobjektiven nicht ins Bild zu ragen. -Gewicht: 160g -Rastungen: ja, 16/30/36/48 -Kameraanschluß: 1/4" -Stativanschluß: 1/4" + 3/8"

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",1/4" · Gewicht: 140 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Panoramaplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Novoflex
Außengewinde:
3/8" | 1/4"
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Panoramaplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 149,93*
€ 160,31*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 177,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.