Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Angle Adapter 4 Winkeladapter Außengewinde=3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847764-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     27342
EAN/GTIN:
     4907990473486
Suchbegriffe:
Velbon
27342
Angle Adapter 4
Velbon Tripod Company Angle Adapter 4

Velbon Angle Adapter 4 Der Velbon Angle Adapter 4 wird zwischen dem Stativkopf und dem V4 Unit Boom-Arm benutzt. So kann sich der Kopf in jeden Winkel neigen, um die Kameraposition manuell einzustellen. -Höhe: 475 mm /1,87 inch -Gewicht: 90 g / 0,2 lbs -UNC 3/8 & 1/4 Inch Schraube

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",1/4" · Gewicht: 90 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Winkeladapter · Produktabmessung, Höhe: 48 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
3/8" | 1/4"
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Winkeladapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,83*
€ 32,30*
€ 3,50*
ab € 31,69*
€ 36,69*
€ 4,49*
ab € 31,70*
€ 36,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,12*
€ 38,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.