Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Super Mag Plate II Schnellwechselplatte Außengewinde=3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847763-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     27338
EAN/GTIN:
     4907990473387
Suchbegriffe:
Montageplatte
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Velbon Tripod Company Velbon Super Mag Plate II

Velbon Super Mag Plate II Die Super Mag Plate II ist eine aus Magnesium hergestellte Kameraplatte die es ermöglicht, 2 Geräte auf einem Stativ paralell zu montieren. Dies kann z.B. eine Kamera und ein Blitzgerät oder die Kombination aus Kamera und Camcorder sein. Die beiden Schrauben zur Fixierung der Geräte lassen sich verschieben, um eine optimale Position der Geräte zu ermöglichen. -Maße (L x W x H): 440 mm x 58 mm x 27 mm -Gewicht: 712 g -1/4" & 3/8" UNC Stativgewinde

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",1/4" · Gewicht: 712 g · Inhalt: 1 St. · Material: Magnesium · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
3/8" | 1/4"
Material:
Magnesium
Gewicht:
712 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 27338, Super Mag Plate II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,69*
€ 112,02*
€ 3,50*
ab € 117,27*
€ 120,60*
€ 4,49*
ab € 117,28*
€ 120,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 130,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 151,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,91*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 147,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.