Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann CONCEPT ONE OXC384 Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847762-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40384
EAN/GTIN:
     4007134010826
Suchbegriffe:
Cullmann
40384
CONCEPT ONE OXC384
N/A
Cullmann Concept One OXC384 - Zubehör Digitalkameras

Cullmann CONCEPT ONE OXC384 - Schnellkupplungs-Justierplatte M (90 mm) Die 90 mm lange SK-Justierplatte CONCEPT ONE OXC384, gefertigt aus eloxierten Aluminiumprofil und mit beidseitiger Verstellskala, bietet DSLR-Kameras und Videokameras einen sicheren Halt. 1/4 Zoll Kamera-Anschlussgewinde und Arca kompatibel. Die präzise Skala auf beiden Seiten der Justierplatte CONCEPT ONE OXC384 ermöglicht zum einen die Verwendung von schweren Kameras, aber auch die bequeme Verstellung der Kamera bei unterschiedlichen Anwendungen (zum Beispiel bei Makrofotografie, Architekturfotografie, etc.). Die SK-Justierplatte M mit genormter 1/4 Zoll Kameraschraube lässt sich mit einer Münze oder einem Innensechskantschlüssel (Größe 4) sicher an jeder Kamera befestigen. Noch mehr Verstell-möglichkeit bietet die SK-Justierplatte L CONCEPT ONE OXC388 mit einer Länge von 200 mm. Besonderheiten: -Hergestellt aus stabilem eloxierten Aluminiumprofil -Genormte 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube -Befestigung mit Münze oder Innensechskantschlüssel -Geeignet für CSC-, kompakten DSLR-Kameras und Camcorder -Kompatibel mit CULLMANN CONCEPT ONE OX und Arca Swiss -Alternativ OXC SK-Justierplatte L mit 200 mm Länge Technische Daten: -Abmessungen: 90x45x11 mm (TxBxH) -Gewicht: 60g

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 60 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,92*
€ 18,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,37*
€ 22,12*
€ 4,49*
ab € 19,12*
€ 22,23*
€ 3,50*
ab € 19,41*
€ 22,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.