Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann CONCEPT ONE OXC380 Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847761-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40380
EAN/GTIN:
     4007134010819
Suchbegriffe:
Cullmann
40380
CONCEPT ONE OXC380
Cullmann Concept One OXC380 - Zubehör Digitalkameras

CULLMANN CONCEPT ONE OXC380 - Schnellkupplungs-Kameraplatte (38 mm) Mit einer Länge von 38 mm ist die aus Aluminium gefertigte und schwarz eloxierte Kameraplatte CONCEPT ONE OXC384 bestens geeignet für CSC- und kompakten DSLR-Kameras sowie Camcorder. 1/4 Zoll Kamera-Anschlussgewinde und Arca kompatibel. Leicht und robust ist die SK-Kameraplatte CONCEPT ONE OXC380 für viele Kameramodelle als Standardplatte geeignet. Die SK-Platte mit 1/4 Zoll Kameraschraube lässt sich mit einer Münze oder einem Innensechskantschlüssel (Größe 4) sicher an jeder Kamera befestigen. Für die Verwendung von schwerem Kamera-Equipment empfehlen wir die SK-Justierplatte CONCEPT ONE OXC384 mit 90 mm Länge oder die 200 mm lange SK-Justierplatte CONCEPT ONE OXC388. Feature: -Hergestellt aus stabilem eloxierten Aluminiumprofil -Genormte 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube -Befestigung mit Münze oder Innensechskantschlüssel -Geeignet für CSC-, kompakten DSLR-Kameras und Camcorder -Kompatibel mit CULLMANN CONCEPT ONE OX und Arca Swiss -Alternativ OXC SK-Justierplatten mit 90 mm und 200 mm Technische Daten: -Abmessungen: 38x45x11 mm (TxBxH) -Gewicht: 30g

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 30 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 12,94*
€ 15,87*
€ 4,90*
ab € 12,95*
€ 15,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 17,71*
€ 3,50*
ab € 16,43*
€ 19,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.