Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann CONCEPT ONE OXC345 Schnellwechseladapter Außengewinde=3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847760-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40345
EAN/GTIN:
     4007134010796
Suchbegriffe:
Cullmann
40345
CONCEPT ONE OXC345
N/A
Cullmann CONCEPT ONE OXC345 - Zubehör Digitalkameras

CULLMANN CONCEPT ONE OXC345 Die speziell für CSC-Kameras und kompakte DSLR-Kameras entwickelte SK-Einheit CONCEPT ONE OXC345 Größe M, überzeugt durch hohe Stabilität, schneller und intuitiver Bedienung und mit maximaler Sicherheit. Kompatibel mit dem CULLMANN CONCEPT ONE OX-System und mit vielen Fremdherstellern (Arca Swiss). Die komplett aus Aluminium gefertigte SK-Einheit CONCEPT ONE OXC345 garantiert dem Anwender maximale Sicherheit und höchste Stabilität. Der zusätzliche Sicherungshebel verhindert ein ungewolltes Öffnen und schützt somit die montierte Kameraausrüstung. Die ebenfalls aus eloxierten Aluminium gefertigte Kameraplatte - 38 mm Länge, gibt CSC- und kompakten DSLR-Kameras dank des genormten 1/4 Zoll Kamera-Anschlussgewinde eine perfekte Basis. Leicht, stabil, sicher sind die Vorteile des Kamera-Schnellkupplungssystem CONCEPT ONE OXC. Features: -Komplett aus Aluminium gefertigt und schwarz eloxiert -Mittels 3/8 Zoll Montagegewinde für jeden Hersteller geeignet -Reduziergewinde auf 1/4 Zoll Montagegewinde liegt bei -Innensechskantschlüssel zur Montage im Lieferumfang -Zusätzlicher Sicherungshebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen -Kompatibel mit CULLMANN CONCEPT ONE OX und Arca Swiss -Alternativ 90 mm und 200 mm lange SK-Platten im OXC-Programm -Geeignet für CSC- und kompakte DSLR-Kameras und Camcorder Technische Daten: -Abmessungen: 38x70x25 mm (TxBxH) -Gewicht: 110g

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",1/4" · Gewicht: 138 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Schnellwechseladapter · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
3/8" | 1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
138 g
Produkt-Art:
Schnellwechseladapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,53*
€ 36,35*
€ 3,50*
ab € 35,66*
€ 40,60*
€ 4,49*
ab € 35,67*
€ 40,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 38,68*
€ 41,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.