Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QB-5 RL Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847758-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20910
EAN/GTIN:
     4907990209108
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Velbon Tripod Company Velbon QB-5RL - Zubehör Digitalkameras

Velbon QB-5LC Schnellwechselplatte für Velbon D-500, S-900, Videomate II, Videomate 507, CX-586, V-9900

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 54 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
54 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 20910, QB-5 RL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,86*
€ 4,49*
ab € 8,37*
€ 10,93*
€ 3,50*
ab € 9,21*
€ 11,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 14,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.