Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QB-5 LC Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847757-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20902
EAN/GTIN:
     4907990209023
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Velbon Tripod Company Velbon QB 5LC - Zubehör Digitalkameras

Velbon QB-5LC Schnellwechselplatte für Velbon Victory 451, Videomate 500, Videomate 600, Videomate 601, CX-540, CX-580, CX-640, CX-680, S-5000, S-4000, V-7500, V-9500

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 54 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
54 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 20902, QB-5 LC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 6,16*
€ 4,49*
ab € 6,91*
€ 8,98*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 9,83*
€ 3,50*
ab € 7,77*
€ 10,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.