Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QB-62 Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847755-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     17980
EAN/GTIN:
     4907990379801
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Velbon Tripod Company Quickreleaseplate QB 62 for QHD-53

Velbon QB-62 Ersatz-Schnellwechselplatte, passend für SHERPA 4350D, 4330D, 5350D, 5430D, 6350D, 6430D, 6380D, VS-443D, UT-43D II, -53D, -63D, UT 45L, QHD-43D, -53D, -63D

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 50 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 17980, QB-62
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 13,09*
€ 3,50*
ab € 13,61*
€ 16,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,21*
€ 17,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.