Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cross CX667 Adapterblock Adapter Block Außengewinde=3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847754-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40667
EAN/GTIN:
     4007134406674
Suchbegriffe:
Cullmann
40667
Cross CX667 Adapterblock
Cullmann CROSS CX667 - Stativ-Montageblock

Überall dort, wo man als Foto- oder Videograf zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Befestigung verschiedener Zubehörteile oder Hilfsmittels sucht, kommt der Adapter Block CX667 zum Einsatz. Gefertigt aus robustem Aluminium, mit sechs unterschiedlich angeordneten 1/4 Zoll Gewindebohrungen plus fünf 1/4 Zoll Anschlussschrauben inklusive Gewindereduzierbuchse 3/8 zu 1/4 Zoll und Innensechskantschlüssel zur Befestigung der Anschlussschrauben. Features: -Praktisches Zubehörteil für Studiofotografie bzw. Tabletop-Aufnahmen -Passt perfekt zu CULLMANN FLEXX Produkten -Stabile Ausführung aus eloxiertem Aluminium -Sechs Gewindebohrungen für den Einsatz der Anschlussschrauben -Fünf verchromte Anschlussschrauben mit 1/4 Zoll Gewinde

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",1/4" · Gewicht: 20 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Adapter Block · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
3/8" | 1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Adapter Block
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 14,19*
€ 4,49*
ab € 11,51*
€ 14,26*
€ 3,50*
ab € 14,93*
€ 17,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 18,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.