Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QB-46 Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847753-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     17390
EAN/GTIN:
     4907990373908
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Velbon Tripod Company Velbon QB-46 - Zubehör Digitalkameras

Velbon QB-46 Schnellwechselplatte, passend für Velbon EX-430, EX-440, EX-888, EX-530, EX-540, EX-630, EX-640, EX-547 VIDEO N, SUB-65, FHD-53D -Abmessungen: 62 x 38 x 15 mm -Gewicht: 54 g

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 54 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
54 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 17390, QB-46
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 6,46*
€ 4,49*
ab € 7,12*
€ 9,26*
€ 3,50*
ab € 7,96*
€ 10,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 11,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.