Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby GorlliaPod Arm schwarz/grau POD-Arm Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847752-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01532
EAN/GTIN:
     817024015329
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
JOBY GorlliaPod Arm schwarz/grau

Joby GorillaPod Arm Kit - Montieren Sie mehr Zubehör für bessere Videos mit diesen flexiblen Armen und Halterungen. Eigenschaften: -Montieren Sie Scheinwerfer, Mikrofone und Action-Cams mit beiliegendem GoPro-Stiftgelenk und Kaltschuhhalterungen -Befestigung der flexiblen Arme über Standard-Schrauben 1/4''-20 -Patentiertes GorillaPod Kugelgelenk-Design -Abmessungen: 4,5 x 2,6 x 17,5 cm -Gewicht: 85 g -Für: Action-Videokameras, Leuchten & LED, Mikrofon (Kaltschuh)

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 85 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: POD-Arm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
JOBY
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
POD-Arm
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01532, Joby GorlliaPod Arm schwarz/grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,46*
€ 22,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,61*
€ 44,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.