Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona mantona AS-70-1S Schnellwechselplatte Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847746-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21463
EAN/GTIN:
     4056929214635
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
mantona AS-70-1S Schnellwechselplatte

Features: -Hochwertige Schnellwechselplatte, Arca-Swiss kompatibel -Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Gummierung und Fallsicherung -Abmessungen: 70 x 38 x 10 mm, Gewicht: 48 Gramm -Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring Arca-Swiss kompatibel Diese Schnellwechselplatte ist passend für alle Stativköpfe wie Kugelköpfe, Slider oder Neiger mit einem Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselsystem. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und wird per CNC Technologie gefräst und anschließend schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine extrem kratzfeste Oberfläche. Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Die Platte ist kompatibel mit sämtlichen Arca-Swiss kompatiblen mantona Fotostativen und Stativköpfen, wie auch mit den Modellen aller anderen führenden Hersteller dieses Schnellwechselsystems. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 48 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
Mantona
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21463, mantona AS-70-1S Schnellwechselplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 10,96*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 13,52*
€ 3,50*
ab € 11,77*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.