Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard QS-65GH Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847740-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     QS-65GH
EAN/GTIN:
     4719856232386
Suchbegriffe:
Vanguard
QS-65GH
Vanguard QS-65GH Tripodzubehör

Vanguard QS-65GH ist eine Schnellwechslplatte mit einer 1/4 Zoll Kameraschraube und einem 50 mm Durchmesser. Entwickelt für den Vanguard GH-100 Kugelkopf.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 20 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Ø: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
50 mm
1c. Marke:
Vanguard
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 19,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 23,31*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 23,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 25,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.