Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard ALTA SF Stativfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847738-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA SF
EAN/GTIN:
     4719856244259
Suchbegriffe:
Vanguard
ALTA SF
Vanguard ALTA SF Stativzubehör

Die ALTA Spikefüße sind kompatibel mit allen Alta Pro 2+ und Alta Pro 2 Tripod sowie jeder andere Tripod von anderen Marken, die ein M8 Gewinde unterstützen. Features: -Material: Edelstahl -Enthält 3 Spikefüße

Technische Daten:
Gewicht: 75 g · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Stativfuß · Weitere technische Daten: Kompatibel mit: Alta Pro 2+, Alta Pro 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Vanguard
Material:
Edelstahl
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Stativfuß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,60*
€ 19,67*
€ 3,50*
ab € 25,73*
€ 29,53*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,84*
€ 29,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 28,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.