Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Mundo MA525 Makro-Adapter Stativadapter Außengewinde=3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847734-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40504
EAN/GTIN:
     4007134017795
Suchbegriffe:
Cullmann
40504
Mundo MA525 Makro-Adapter
N/A
Cullmann Mundo MA525 Makro-Adapter

Der Makro-Adapter MUNDO MA525 wird aus hochwertigem Aluminium CNC-gefräst und zum Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie Kratzer schwarz eloxiert. Er lässt sich zum einen über die Arca kompatible Schnellkupplung an Kugelköpfe oder 2-/3- Wege-Köpfe befestigten oder über ein standardisiertes 3/8 Zoll Anschluss-gewinde. Nützliches Zubehör, wie beispielsweise ein Schwanenhals zur Positionierung von Blitzgerät oder LED-Leuchte, lässt sich mittels zwei integrierten 1/4 Zoll Anschlussgewinde schnell und sicher befestigen. Im Einsatz mit MUNDO Stativen der 525-Serie, wird die Mittelsäule (Ø 25 mm) des Dreibeinstatives als Makrosäule im MUNDO MA525 Makro-Adapter genutzt. Befestigt wird der Makro-Adapter entweder am Kugelkopf des MUNDO 525M (integrierte Arca kompatible Aufnahme) oder mittels 3/8 Zoll Anschlussgewinde direkt an der kurzen Makro-Mittelsäule, die allen MUNDO Stativen beiliegt. In Abstimmung zum MUNDO Makro-Adapter MA525 gibt es das Makro-Kit CROSS CX668. Es besteht aus einen 430 mm langen flexiblen Schwanenhals, einer Fixierklemme und einem Blitzschuh, der mittels 1/4 Zoll Anschlussgewinde am Schwanenhals befestigt wird - ideal zur Anbringung von Blitzgeräten und LED-Leuchten. Weiterhin gehören zum MUNDO Zubehör die Kugelköpfe MUNDO MUB2.5B sowie MUNDO MUB4.5B. Für die MUNDO 522T Stativserie gibt es den entsprechenden Makro-Adapter MUNDO MA522. Der Makro-Adapter MUNDO MA525 eignet sich auch für alle handelsüblichen Stative bzw. Stativköpfe. Voraussetzung ist eine Mittelsäule mit 3/8 Zoll Anschlussgewinde sowie einen Durchmesser von 25 mm oder einem Stativkopf mit Arca-Kompatibilität.

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Gewicht: 157 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Stativadapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
3/8"
Gewicht:
157 g
Produkt-Art:
Stativadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,86*
€ 28,75*
€ 3,50*
ab € 28,51*
€ 32,92*
€ 4,49*
ab € 28,52*
€ 32,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,92*
€ 34,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.