Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Mundo MA522 Makro-Adapter Makro-Adapter Außengewinde=3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847733-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40502
EAN/GTIN:
     4007134017788
Suchbegriffe:
Cullmann
40502
Mundo MA522 Makro-Adapter
Cullmann MUNDO MA522 - Zubehör Digitalkameras

Der Makro-Adapter MUNDO MA522 wird aus hochwertigem Aluminium CNC-gefräst und zum Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie Kratzer schwarz eloxiert. Er lässt sich zum einen über die Arca kompatible Schnellkupplung an Kugelköpfe oder 2-/3- Wege-Köpfe befestigten oder über ein standardisiertes 3/8 Zoll Anschluss-gewinde. Nützliches Zubehör, wie beispielsweise ein Schwanenhals zur Positionierung von Blitzgerät oder LED-Leuchte, lässt sich mittels zwei integrierten 1/4 Zoll Anschlussgewinde schnell und sicher befestigen. Im Einsatz mit MUNDO Stativen der 522-Serie, wird die Mittelsäule (Ø 22 mm) des Dreibeinstatives als Makrosäule im MUNDO MA522 Makro-Adapter genutzt. Befestigt wird der Makro-Adapter entweder am Kugelkopf des MUNDO 522T (integrierte Arca kompatible Aufnahme) oder mittels 3/8 Zoll Anschlussgewinde direkt an der kurzen Makro-Mittelsäule, die allen MUNDO Stativen beiliegt. In Abstimmung zum MUNDO Makro-Adapter MA522 gibt es das Makro-Kit CROSS CX668. Es besteht aus einem 430 mm langen flexiblen Schwanenhals, einer Fixierklemme und einem Blitzschuh, der mittels 1/4 Zoll Anschlussgewinde am Schwanenhals befestigt wird - ideal zur Anbringung von Blitzgeräten und LED-Leuchten. Der Makro-Adapter MUNDO MA522 eignet sich auch für alle handelsüblichen Stative bzw. Stativköpfe. Voraussetzung ist eine Mittelsäule mit 3/8 Zoll Anschlussgewinde sowie einen Durchmesser von 22 mm oder einem Stativkopf mit Arca-Kompatibilität.

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",1/4" · Gewicht: 157 g · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Makro-Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
3/8" | 1/4"
Material:
Aluminium
Gewicht:
157 g
Produkt-Art:
Makro-Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 21,14*
€ 24,49*
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 24,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 28,30*
€ 3,50*
ab € 25,05*
€ 28,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 28,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.