Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QRA-4 Schnellwechseladapter Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847732-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20859
EAN/GTIN:
     4907990408594
Suchbegriffe:
Velbon
20859
QRA-4
Velbon Tripod Company QRA-4

Mit dem Schnellwechseladapter Velbon QRA-4 befestigen Sie Ihre Kamera flink und sicher mit einem Handgriff am Stativ und ersparen sich so das lästige An- und Abschrauben. Besonders praktisch für alle, die mehrere Kameras bzw. Fotokamera und Videokamera auf einem Stativ nutzen wollen. Die Kameraplatte (QB 42) wird mit einer griffigen Schraube einfach an der Unterseite der Kamera befestigt. Ein Geldstück oder ähnliches ist dafür nicht erforderlich. Die Wechselplatte kann, je nach Kamera bzw. Objektiv, in zwei Richtungen auf dem Adapter angebracht werden. Die runde, gut sichtbare Nivellierlibelle ermöglicht eine exakte Ausrichtung der Kamera. Mit dem Schnellspannhebel fixieren Sie die Kameraplatte schnell und stets zuverlässig. Leichtgewichtig und kompakt - dank der verwendeten Magnesiumlegierung - ist der Schnellwechseladapter QRA-4 vor allem für spiegellose Kameras und kleinere Camcorder geeignet.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 60 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellwechseladapter · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Schnellwechseladapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,67*
€ 38,75*
€ 3,50*
ab € 37,95*
€ 42,89*
€ 4,49*
ab € 37,96*
€ 42,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,52*
€ 54,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.