Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon BR-D Bracket L-Schiene Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847731-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     39104
EAN/GTIN:
     4907990391049
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Velbon Tripod Company BR-D Bracket

Normalerweise müssen beim Drehen der Kamera in eine vertikale Position auf einem Stativ alle Einstellungen einschließlich Fokus und Bildachse neu angepasst werden. Durch den Einsatz einer L-Winkelschiene bleiben diese Einstellungen beim Wechseln vom Quer- auf Hochformat erhalten. -Kompatibel mit Standard-Schnellwechselplatte (DIN) -Maße: 107 x 42 x 72 mm (LxBxH) -Gewicht: 99 g -UNC 1/4" Schraube

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 99 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: L-Schiene · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
99 g
Produkt-Art:
L-Schiene
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 39104, BR-D Bracket
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,77*
€ 52,67*
€ 3,50*
ab € 53,28*
€ 58,24*
€ 4,49*
ab € 53,29*
€ 58,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 87,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 101,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 91,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.