Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon BR-Q Bracket L-Schiene Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847729-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     39103
EAN/GTIN:
     4907990391032
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
Velbon Tripod Company BR-Q Bracket

Normalerweise müssen beim Drehen der Kamera in eine vertikale Position auf einem Stativ alle Einstellungen einschließlich Fokus und Bildachse neu angepasst werden. Durch den Einsatz einer L-Winkelschiene bleiben diese Einstellungen beim Wechseln vom Quer- auf Hochformat erhalten. -Kompatibel mit Velbon QRA-635L -Maße: 108 x 46 x 89,5 mm (LxBxH) -Gewicht: 125 g -UNC 1/4" Schraube

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 125 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: L-Schiene · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.5 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
89.5 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
1c. Marke:
Velbon
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
L-Schiene
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 39103, BR-Q Bracket
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,36*
€ 66,10*
€ 3,50*
ab € 68,78*
€ 72,46*
€ 4,49*
ab € 68,79*
€ 72,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,76*
€ 111,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,44*
€ 129,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 121,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 119,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.