Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DÖRR Dörr Befestigungsgurt BG-150 Befestigungsgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847727-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204497
EAN/GTIN:
     4000461082023
Suchbegriffe:
DÖRR
204497
Dörr Befestigungsgurt BG-150
Dörr BG-150 Digitalkamera Schwarz Gurt

Befestigungsgurt mit komfortablem Klemmverschluss für Haltesystem SnapShot Multi, Uni-1 Universaladapter und alle Wild- und Überwachungskameras mit Gurtdurchführung. -Abmessungen ca. 150 x 2,5cm -Gewicht: 40g -Farbe: schwarz

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungsgurt · Produktabmessung, Breite: 2.5 cm · Produktabmessung, Länge: 150 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 cm
Produktabmessung, Breite:
2.5 cm
1c. Marke:
DÖRR
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Befestigungsgurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,04*
€ 3,50*
ab € 7,28*
€ 9,11*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 9,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.