Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cross CX141 Handyhalterung Stativadapter Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847723-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     41141
EAN/GTIN:
     4007134014299
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
einbeinstativ cullmann
Cullmann CROSS CX141 - Stativadapter

Cullmann Cross CX141 Handyhalterung Um die Mehrzahl aller gängigen Smartphones schnell und bequem zu befestigen, lässt sich Smartphonehalter CROSS CX141 in der Breite stufenlos von 57 bis 92 mm verstellen. Mittels genormten 1/4 Zoll Anschlussgewinde kann der CROSS CX141 auf jedes Hand-, Ein- oder Dreibeinstativ oder auf jeden Stativkopf montiert werden. Vorteile CROSS CX141: -Flexibel einstellbare Smartphone-Adapter (57 - 92 mm) -Für alle gängigen Smartphone -1/4 Zoll Anschlussgewinde für Befestigung an Stativen und Stativköpfen -Gewicht: 29g

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 29 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Stativadapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Stativadapter
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 41141, Cross CX141 Handyhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 9,79*
€ 4,49*
ab € 9,97*
€ 12,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 14,49*
€ 3,50*
ab € 14,27*
€ 17,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.