Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Cross CX126 GoPro Kamerateller Kamerateller Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847722-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     41126
EAN/GTIN:
     4007134014183
Suchbegriffe:
Cullmann
41126
Cross CX126 GoPro Kamerateller
Cullmann CROSS CX126 - Montage-Adapter

Cullmann Cross CX 126 GoPro Kamerateller Mit dem Adapter CROSS CX126 lässt sich der GoPro-Befestigungsadapter CROSS CX125 zu einem Foto-/Videoneiger mit 1/4 Zoll Kameraanschlussgewinde umrüsten. Somit lassen sich Kompaktkameras oder Camcorder bequem nach vorne und hinten neigen. Vorteile CROSS CX126: -Adapter mit genormtem 1/4 Zoll Kameraanschlussgewinde -Stabile Befestigung von Foto-/Videokamera -Benötigt wird CROSS CX125 oder original GoPro-Halter -Gewicht: 23 g

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 23 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kamerateller · Weitere technische Daten: Kompatibel mit: GoPro

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Kamerateller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,22*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 9,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.