Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Novoflex Dreieckstuch für TrioPod-System Gewichtsausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847720-BP
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     TRIO TC
EAN/GTIN:
     4030432810171
Suchbegriffe:
Novoflex
TRIO TC
Dreieckstuch für TrioPod-System
Novoflex Dreieckstuch für TrioPod-System

Novoflex Dreieckstuch zur Beschwerung Das Dreieckstuch (35×35×35cm) lässt sich mit einstellbaren Klettbändern (4-15cm) von allen Beinen abspannen und mit Ausrüstungsgegenständen, Steinen, Sand, etc. beschweren um das Stativ zusätzlich zu stabilisieren.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Gewichtsausgleich · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
1c. Marke:
Novoflex
Produkt-Art:
Gewichtsausgleich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,53*
€ 19,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 22,26*
€ 4,49*
ab € 19,78*
€ 23,03*
€ 3,50*
ab € 20,05*
€ 23,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 22,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.