Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ewa Ewa-Marine U-BZ 100 U-BZ 100 Unterwassergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847715-BP
Hersteller:
     ewa-marine
Herst.-Nr.:
     U-BZ 100
EAN/GTIN:
     4035144003934
Suchbegriffe:
Ewa
U-BZ 100
Ewa-Marine U-BZ 100
N/A
Ewa-Marine U-BZ 100 Unterwasserkameragehäuse

Ewa-marine U-BZ 100. Wasserdicht bis: 20 m. Gewicht: 400 g, Abmessungen (BxTxH): 220 x 100 x 160 mm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Unterwassergehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Ewa
Produkt-Art:
Unterwassergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 227,84*
€ 241,12*
€ 3,50*
ab € 243,00*
€ 258,04*
€ 4,49*
ab € 243,01*
€ 258,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 254,38*
€ 284,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 330,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,95*
€ 317,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,47*
€ 305,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,38*
€ 295,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.