Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ewa Ewa Marine U-B U-B Unterwassergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847707-BP
Hersteller:
     ewa-marine
Herst.-Nr.:
     U-B
EAN/GTIN:
     4035144003897
Suchbegriffe:
Ewa
U-B
Ewa Marine U-B
Ewa-Marine Marine U-B

Ewa-marine U-B. Wasserdicht bis: 20 m, Material: PVC. Gewicht: 400 g, Abmessungen (BxTxH): 220 x 100 x 160 mm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Unterwassergehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Ewa
Produkt-Art:
Unterwassergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 185,86*
€ 197,68*
€ 3,50*
ab € 212,47*
€ 226,44*
Lager 102
Frei Haus
ab € 212,48*
€ 226,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,45*
€ 262,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,77*
€ 260,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,62*
€ 254,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,48*
€ 246,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ewa-marine
U-BF
ab € 221,19*
Zubehör
ewa-marine
U-BF100
ab € 247,77*
Zubehör
ewa-marine
U-BXP100
ab € 288,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.