Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ewa Ewa Marine U-A100 U-A100 Unterwassergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847706-BP
Hersteller:
     ewa-marine
Herst.-Nr.:
     U-A100
EAN/GTIN:
     4035144004443
Suchbegriffe:
Ewa
U-A100
Ewa Marine U-A100
Ewa-Marine U-A100 Unterwasserkameragehäuse

Ewa-marine U-A100. Wasserdicht bis: 20 m, Material: Kunststoff, Produktfarbe: Schwarz, Transparent, Gelb. Höhe: 135 mm, Gewicht: 380 g

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Unterwassergehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Ewa
Produkt-Art:
Unterwassergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 184,43*
€ 194,52*
€ 3,50*
ab € 197,60*
€ 208,55*
€ 4,49*
ab € 197,61*
€ 208,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 211,11*
€ 222,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,66*
€ 258,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,97*
€ 256,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,61*
€ 251,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 244,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.