Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ewa Ewa-Marine U-BXP 100 U-BXP100 Unterwassergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847704-BP
Hersteller:
     ewa-marine
Herst.-Nr.:
     U-BXP100
EAN/GTIN:
     4035144003583
Suchbegriffe:
Kamera Unterwassergehäuse
Unterwassergehäuse Kamera
Ewa-Marine U-BXP100 Unterwasserkameragehäuse

Ewa-marine U-BXP100. Material: PVC. Gewicht: 870 g, Abmessungen (BxTxH): 220 x 100 x 370 mm

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Unterwassergehäuse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Ewa
Produkt-Art:
Unterwassergehäuse
Weitere Suchbegriffe: Ewa, U-BXP100, Ewa-Marine U-BXP 100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 288,97*
€ 301,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 337,45*
€ 344,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,20*
€ 399,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,18*
€ 395,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,45*
€ 391,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ewa-marine
U-B
ab € 185,86*
Zubehör
ewa-marine
U-BF
ab € 221,19*
Zubehör
ewa-marine
U-BF100
ab € 247,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.