Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OP Tech OP TECH Strap System Classic Strap Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847702-BP
Hersteller:
     OP Tech
Herst.-Nr.:
     OP/TECH1001252
EAN/GTIN:
     711554100121
Suchbegriffe:
Kameragurt
OP/TECH Strap System Classic

Der CLASSIC STRAP von OP/TECH verleiht jeder Kamera bzw. jedem Fernglas einen Hauch von Exklusivität. Das maßgeschneiderte Design in Verbindung mit dem optimal ausgewählten Material (weiches, haltbares Neopren kombiniert mit einer Einfassung aus "Comfort Stretch") sorgt einerseits für die gleichmäßige Verteilung des Gewichts, andererseits für bequemes Tragen, damit Schultern und Nacken nicht so schnell ermüden.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 129.5 cm · Länge (min.): 63.5 cm · Material: Neopren · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
OP Tech
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Material:
Neopren
Länge (min.):
63.5 cm
Länge (max.):
129.5 cm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: OP Tech, OP/TECH1001252, OP TECH Strap System Classic Strap, N/A, Tragegurt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 20,73*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,65*
€ 24,10*
€ 4,49*
ab € 20,93*
€ 24,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 27,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 26,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.