Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OP Tech OP TECH Compact Sling schwarz Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847698-BP
Hersteller:
     OP Tech
Herst.-Nr.:
     OP/TECH3401002
EAN/GTIN:
     711554340121
Suchbegriffe:
Kameragurt
OP/TECH Compact Sling schwarz

OP/TECH Compact Sling Tragegurt Der OP/TECH USA Compact Sling bietet die selben Vorteile des Utility Strap Sling jetzt auch für kleinere Kompaktkameras sowie spiegellose Systemkameras! Die Schulterauflage verfügt über eine rutschfeste Oberfläche, während die Kamera frei über den Gurt gleiten kann. Als Kameraanschlüsse dienen die OP/TECH Mini QD Loop Connectoren. Somit kann die Kamera schnell vom Gurt entfernt werden, ist aber ebenso schnell wieder sicher angeschlossen. Die Länge des Gurtes lässt sich frei zwischen 61cm - 73,7cm justieren.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 73.7 cm · Länge (min.): 61 cm · Material: Neopren · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
OP Tech
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Länge (min.):
61 cm
Länge (max.):
73.7 cm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: OP Tech, OP/TECH3401002, OP TECH Compact Sling schwarz, Tragegurt, Handschlaufe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 15,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 21,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.