Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby Pro Sling Strap S - L Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847696-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01301-BWW
EAN/GTIN:
     817024013011
Suchbegriffe:
Kameragurt
JOBY Pro Sling Strap S-L Digitalkamera Schwarz Gurt

Joby Pro Sling StrapTM Ein moderner, langlebiger und schnell-verstellbarer Schultergurt Produktmerkmale und Vorteile - Optimierte Passform: Hochwertige Materialien mit integriertem Profil und einer Anti-Rutsch Funktion bieten eine angenehme Passform, so dass die Profi DSLR sicher am Körper getragen werden kann. - Freie Hände: Das SpeedCinchTM System sichert die Kamera nah am Körper, damit sie vor Beschädigung geschützt wird, und hält die Hände frei, um Objektive zu wechseln, andere Kamerabodys zu nutzen oder einen Blitz anzubringen. - Schnellzugriff: In einer fließenden Bewegung verlängert sich der Gurt, wenn die Kamera in Sekundenschnelle vom Transportmodus an der Körperseite in den Fotografiemodus gezogen wird. - Schulterpolster: Hochfestes Gewebe und das Profil bilden eine schlanke, flache Passform und die Breite des Gurtes verlagert das Gewicht optimal. - Anpassbare Länge: Der Gurt kann in der Länge angepasst, überschüssige Gurtlänge aufgerollt und anschließend sicher verstaut werden. - Pivot Ring: Größerer, robusterer Ring erlaubt den Gurt einfacher in die gewünschte Länge zu bringen, wenn schwereres Equipment genutzt wird. - Kamera Sicherung: Eine Kamera Sicherung ist im Lieferumfang enthalten, um die Kamera zusätzlich am Gurt zu befestigen. Details: - Geeignet für: Professionelle und Standard DSLR - Farbe: Schwarz/Dunkelgrau - Größe: S-L - Material: Edelstahl, Aluminiumlegierung, Glasfaserverstärktes Nylon, Nylon - Gewicht: 110 g - Abmessungen (BxLxH): 60 x 8 x 1760 mm - Gewindeschraube: Edelstahl ¼"-20 Stativschraube

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Grau · Gewicht: 110 g · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Material: Kunstfaser · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
JOBY
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kunstfaser
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01301-BWW, Joby Pro Sling Strap S - L, Tragegurt, Handschlaufe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 37,38*
€ 4,49*
ab € 36,28*
€ 41,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,17*
€ 42,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 48,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 43,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.