Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OP Tech OP TECH Strap System Gotcha Wrist Strap Kamera Handschlaufe längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847693-BP
Hersteller:
     OP Tech
Herst.-Nr.:
     OP/TECH6701252
EAN/GTIN:
     711554670129
Suchbegriffe:
OP Tech
OP/TECH6701252
OP TECH Strap System Gotcha Wrist S...
Tragegurt
OP/TECH 6701252 Neoprene,Nylon Schwarz Gurt

Der Gotcha Wrist Strap ist ein Sicherungsgurt. Er verbindet Ihren Camcorder, Belichtungsmesser oder Ihre Kamera mit dem Handgelenk. So haben Sie auch in schwierigen Aufnahmesituationen Ihre Kamera sicher im Griff. Der Handgelenkgurt ist von 17,8 cm bis 24,1 cm durch einen Klettverschluß einstellbar und das Verbindungsstück zur Kamera kann von 20,3 cm bis 25,4 cm eingestellt werden.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 25.4 cm · Länge (min.): 20.3 cm · Material: Neopren · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Handschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
OP Tech
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Länge (min.):
20.3 cm
Länge (max.):
25.4 cm
Produkt-Art:
Kamera Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Handschlaufe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 13,63*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 19,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 19,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.