Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OP Tech OP TECH Strap System Fashion-Strap Kamera Tragegurt längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847688-BP
Hersteller:
     OP Tech
Herst.-Nr.:
     OP/TECH1601002
EAN/GTIN:
     711554160125
Suchbegriffe:
Kameragurt
OP/TECH 1601002 Kunststoff Schwarz Gurt

Fashion Strap ist der Original-Neoprengurt, der für maximalen Tragekomfort entwickelt wurde. Durch das patentierte Connector-System ist er an fast allen Kameras und Ferngläsern anzubringen. Die Länge des Gurtes ist stufenlos einstellbar von 88,9 cm bis 101,6 cm und hat Schnellverschlüsse für zusätzlichen Bedienungskomfort. Farbe: schwarz

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 101.6 cm · Länge (min.): 88.9 cm · Material: Neopren · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Tragegurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
OP Tech
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren
Länge (min.):
88.9 cm
Länge (max.):
101.6 cm
Produkt-Art:
Kamera Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: OP Tech, OP/TECH1601002, OP TECH Strap System Fashion-Strap, Tragegurt, Handschlaufe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 21,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,89*
€ 27,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.