Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY Joby UltraFit Hand Strap mit UltraPlate Kamera Handschlaufe längenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847685-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01277-BWW
EAN/GTIN:
     817024012779
Suchbegriffe:
JOBY
JB01277-BWW
Joby UltraFit Hand Strap mit UltraP...
Tragegurt
JOBY UltraFit Hand Strap w/ UltraPlate

Joby UltraFit Handschlaufe mit Arca-Swiss kompatibler Kameraplatte UltraPlate Entwickelt mit der exklusiven UltraFit Layered-Pad Technologie von JOBY ist der UltraFit Hand Strap aus weichem und leichtem Material gefertigt, aber dennoch robust und angenehm zu tragen. Mit einem speziellen Hitzepress-Verfahren bietet die optimierte Handschlaufe einen langfristigen Tragekomfort aus weichem Material. Die integrierte Arca-Swiss kompatible Kameraplatte bietet eine schnelle Befestigung auf einem Kugelkopf und die Möglichkeit für einen weiteren Gurt (z.B. JOBY UltraFit Gurt) an der Kamerplatte zu befestigen. Produktmerkmale und Vorteile: -Komfortable Passform: Die UltraFit Layered-Pad Technology und der verstellbare, vorgeformte Gurt versprechen einen hohen Tragekomfort -Schnelle Befestigung auf Stativ/Kugelkopf: Die integrierte, aus Aluminium gefertigte UltraPlate Kameraplatte ist Arca-Swiss kompatibel -Befestigungsmöglichkeiten für weiteres Zubehör: Die Kameraplatte verfügt über zwei zusätzliche 1/4"-20 Gewinde für einen weiteren Handgurt oder anderes Kamera-Zubehör Technische Details: -Geeignet für: DSLR, CSC -Erhältliche Farbe: Schwarz/Dunkelgrau -Material: Glasfaserverstärktes Nylon, Nylon, Aluminiumlegierung und Ethylenvinylacetat (EVA) -Gewindeschraube: Edelstahl ¼"-20 Stativschraube -Gewicht: 58 g -Abmessungen (BxLxH): 142 x 63 x 20 mm

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Blau · Gewicht: 58 g · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Material: Kunstfaser · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Handschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
JOBY
Kameragurte-Besonderheiten:
längenverstellbar
Farbe:
schwarz | blau
Material:
Kunstfaser
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Kamera Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Handschlaufe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,16*
€ 27,95*
€ 4,49*
ab € 27,84*
€ 32,18*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,80*
€ 33,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 35,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.